text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-E M 12


Advantages: high cutting ability easy cut uninterrupted swarf flow in direction of feed prevents jaming of swarf Application: abrasive material up to 1.200 N/mm² stainless steel (stainless steel) and for general use

Numero articolo U1115.120.001
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 14
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 14
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Marchio Fabory

Descrizione

For abrasive material up to 1200 N/mm², INOX (stainless steel) and general use.Benefit:- high cutting ability and reduction of torque- uninterrupted swarf flow in direction of feed- prevents jaming of swarf

Numeri di articolo

Numero articolo U1115.120.001
UBB 240203295128
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.