Synspec B.V.
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
Foratura
Tagliatrice svasata
U6330.080.001
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
Fabory Countersink C DIN 335 C HSS HSS 8,0MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U6330.080.001
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza (mm)
54
Materiale di taglio
HSS
Angolo di svasatura (°)
90
Diametro della svasatura (mm)
12.4 - 12.4
marca
Fabory
Type
C
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza (mm)
54
Materiale di taglio
HSS
Angolo di svasatura (°)
90
Diametro della svasatura (mm)
12.4 - 12.4
marca
Fabory
Type
C
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
335-C
Numeri di articolo
Numero articolo
U6330.080.001
EAN
8715494638173
UBB
500500210421
UNSPSC
20102007