Bussola per trapano
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
F3690
F3690.099.001
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
Fabory Boring tool Short DIN 179 A 9,9 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Fabory
d1
9.90
d2
15
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
D (mm)
9.90
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Fabory
d1
9.90
d2
15
h2
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
179A
Numeri di articolo
Numero articolo
F3690.099.001
EAN
8715493117433
UBB
240201702216
UNSPSC
27110000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare