Bussola per trapano
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
F3690
F3690.043.001
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
Fabory Boring tool Short DIN 179 A 4,3 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Fabory
d1
4.30
d2
8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
D (mm)
4.30
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Fabory
d1
4.30
d2
8
h2
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
179A
Numeri di articolo
Numero articolo
F3690.043.001
EAN
8715493116870
UBB
240201421395
UNSPSC
27110000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare