text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool Short DIN 179 A 19,75 MM


Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 19.75
d2 30
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 19.75
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 19.75
d2 30
h2 20
Weight per piece (g) 70
Type Short Bush without Collar

Standard

DIN 179A

Numeri di articolo

Numero articolo F3690.197.501
EAN 8716563442974
UBB 240201708338
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.