text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 9,4 MM


Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 9.40
d2 15
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 9.40
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 9.40
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico 8466102000
Type Short Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.094.001
EAN 8716563438182
UBB 240201418672
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.