text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 8,0 MM


Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 8
d2 12
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 8
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 8
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Weight per piece (g) 12.5
Codice merceologico 8466102000
Type Short Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.080.001
EAN 8716563438045
UBB 240201417922
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.