Bussola per trapano
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
F3685
F3685.066.001
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
Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 6,6 MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
marca
Fabory
d1
6.60
d2
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
D (mm)
6.60
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
marca
Fabory
d1
6.60
d2
12
d3
15
h1
3
h2
10
Weight per piece (g)
8.2
Codice merceologico
Visualizza
Type
Short Bush with Collar
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
172A
Numeri di articolo
Numero articolo
F3685.066.001
EAN
8716563437901
UBB
240201475342
UNSPSC
27110000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.