text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 5,6 MM


Položka č.
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 5.60
d2 10
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) 5.60
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 5.60
d2 10
d3 13
h1 3
h2 10
Weight per piece (g) 6.2
Codice merceologico 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.056.001
EAN 8716563437802
UBB 240201668490
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.