text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boring tool flange Short DIN 172 A 12,4 MM


Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 12.40
d2 22
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

D (mm) 12.40
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Fabory
d1 12.40
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Weight per piece (g) 26.4
Type Short Bush with Collar

Standard

DIN 172A

Numeri di articolo

Numero articolo F3685.124.001
EAN 8716563438533
UBB 240201672922
UNSPSC 27110000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.