Bussola per trapano
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
F3686
F3686.110.001
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
Fabory Boring tool flange Medium DIN 172 A 11,0 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
D (mm)
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Fabory
d1
11
d2
18
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
D (mm)
11
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Fabory
d1
11
d2
18
d3
22
h1
4
h2
20
Weight per piece (g)
18.2
Type
Medium Bush with Collar
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
172A
Numeri di articolo
Numero articolo
F3686.110.001
EAN
8716563440499
UBB
240201691245
UNSPSC
27110000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare