Rivetto cieco multigrip
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
Rivetti
Rivetto cieco multigrip
34250
34250.048.022
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
Extra large dome head open end blind rivet, multigrip Aluminium AlMg 2,5 / Steel Zinc plated 4,8X22
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material
Steel
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
22 mm
Mandrel material
Steel
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Steel
Surface treatment
Zinc plated
Dimensioni
D (mm)
4.8
Drill ø
4.9
k (max.)
2.5
L (mm)
22
ø dk
16
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
34250.048.022
EAN
8715494189279
UBB
500619841967
UNSPSC
31162201
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc