Rondelle di bloccaggio
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di bloccaggio
51456
51456.100.001
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
External tooth lock washer DIN 6797 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
For nom. size
10
Material
Stainless spring steel
Material technical
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
For nom. size
10
Material
Stainless spring steel
Material technical
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Dimensioni
d1 (min.)
10.5
d2 (max.)
18
h (min.)
1.8
s
0.9
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
6797-A
Numeri di articolo
Numero articolo
51456.100.001
EAN
8715492291684
UBB
950357456868
UNSPSC
31161801
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare