Tubi flessibili e bobine
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
7M776859
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
Ewo Spiral Hose 8 x 12mm 16bar 7.5m Length
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7M776859
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
2
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Diametro nominale
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
2
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
Diametro nominale
Altro
Lunghezza massima di lavoro (m)
7.5
Marchio
Ewo
Type
Spiral Hose
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7M776859
EAN
4030875158861
UBB
500583200166
UNSPSC
40142002
Nr articolo produttore
E40830