Tubi flessibili e bobine
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
5X055819
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 10m Length
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5X055819
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
1.75
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16.8
Diametro nominale
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
1.75
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16.8
Diametro nominale
Altro
Lunghezza massima di lavoro (m)
10
Marchio
Ewo
Type
Spiral Hose
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5X055819
EAN
4030875158830
UBB
500582624812
UNSPSC
40142002
Nr articolo produttore
E40827