text.skipToContent text.skipToNavigation

Estrattore Gedore 1.13/01

Numero articolo G2843.113.001
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 0.75
Lunghezza della filettatura (mm) 80
Numero di ganci 3
Bracci reversibili

Specifiche

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 0.75
Lunghezza della filettatura (mm) 80
Numero di ganci 3
Bracci reversibili
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 60
Larghezza del piede uncinato (mm) 10
Profondità del piede uncinato (mm) 5
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 2
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 60
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 200
Codice merceologico 8205598000
Type Three-Arm Battery Terminal Puller

Descrizione

Le gambe si afferrano automaticamente, Le gambe si afferrano automaticamente

Numeri di articolo

Numero articolo G2843.113.001
EAN 4036976104509
UBB 500504547893
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  8004570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.