Estrattori meccanici
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori meccanici
G2843.112.001
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
Estrattore Gedore 1.12/01
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Le gambe fanno presa automaticamente, Le gambe fanno presa automaticamente
Descrizione completa
Numero articolo
G2843.112.001
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
0.5
Lunghezza della filettatura (mm)
80
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
0.5
Lunghezza della filettatura (mm)
80
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
60
Larghezza del piede uncinato (mm)
10
Profondità del piede uncinato (mm)
5
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
2
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
60
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
180
Type
Two-Arm Battery Terminal Puller
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le gambe fanno presa automaticamente, Le gambe fanno presa automaticamente
Numeri di articolo
Numero articolo
G2843.112.001
EAN
4036976104424
UBB
500504547711
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
8003760