text.skipToContent text.skipToNavigation

Estensione Stahlwille 509/5IMP


Numero articolo G0540.005.095
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 130
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 130
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 270
Type Impact Extension

Numeri di articolo

Numero articolo G0540.005.095
EAN 4018754017164
UBB 203122318207
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  33010002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.