text.skipToContent text.skipToNavigation

Estensione Gedore 2094

In ordinazione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato

Numero articolo G2280.002.094
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 19.8
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3
Accessori
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 19.8
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3
Accessori
Parte No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 5
Model 2094
Type Coupler

Descrizione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2280.002.094
EAN 4010886617083
UBB 240122056130
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6170830
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.