text.skipToContent text.skipToNavigation

Estensione Gedore 1990-10


Con vite di bloccaggio per il fissaggio delle chiavi a bussola, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, non adatto per l'uso con VDE IN 19, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm

Numero articolo G3115.001.775
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 400
Type VDE Extension Bar

Descrizione

Con vite di bloccaggio per il fissaggio delle chiavi a bussola, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, non adatto per l'uso con VDE IN 19, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6124130
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.