Nedtrain Oud
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
2M267801
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
Estensione Facom NS.210A
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2M267801
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Asta quadrata
12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Asta quadrata
12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Facom
Type
Impact Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2M267801
EAN
3148516576439
UBB
500638229079
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
NS.210A