Nedtrain Oud
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
6M078246
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
Estensione Facom NM.215A
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6M078246
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
330
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
330
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Asta quadrata
25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Facom
Type
Impact Extension
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.
Numeri di articolo
Numero articolo
6M078246
EAN
3148516581105
UBB
500638228089
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
NM.215A