Nedtrain Oud
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
1Y891338
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
Estensione Facom NM.209A
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Y891338
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Asta quadrata
25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Facom
Type
Impact Extension
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y891338
EAN
3148516580481
UBB
500638227669
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
NM.209A