Nedtrain Oud
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
7D890959
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
Estensione Facom NJ.210A
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7D890959
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.53
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.53
Asta quadrata
10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Facom
Type
Impact Extension
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Numeri di articolo
Numero articolo
7D890959
EAN
3148516575982
UBB
500638225432
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
NJ.210A