text.skipToContent text.skipToNavigation

Estensione Facom 130 mm

Numero articolo 6C056094
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 130
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 130
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Facom
Type Wobble Drive Extension

Descrizione

Square drive rounded profile gives 8° working angle. Useful where access is limited. Finish: bright chrome.

Numeri di articolo

Numero articolo 6C056094
EAN 3148510579078
UBB 500637390690
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S.210S
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.