text.skipToContent text.skipToNavigation

Estensione di bloccaggio Facom M.215A

Numero articolo 0D589613
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 415
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 25.4

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 415
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 25.4
Asta quadrata 25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Facom
Type Drive Extension

Descrizione

Safety plunger lock. Finish: satin chrome.

Numeri di articolo

Numero articolo 0D589613
EAN 3148516544513
UBB 500637382028
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  M.215A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.