Accessori
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
Chiavi
Accessori
0U390819
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
Estensione di bloccaggio Facom 3/8 250mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0U390819
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
250
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
250
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Asta quadrata
10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Marchio
Facom
Type
Drive Locking Extension
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Total safety as lock system prevents socket loss. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.
Numeri di articolo
Numero articolo
0U390819
EAN
3148510289328
UBB
500637377259
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
J.215RC