Accessori
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Accessori
1D370683
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
Estensione di bloccaggio Facom 150mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1D370683
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
150
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
150
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Marchio
Facom
Codice merceologico
82042000
Type
Drive Locking Extension
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Locking mechanism. Finish: bright chrome.
Numeri di articolo
Numero articolo
1D370683
EAN
3148510526560
UBB
500637385252
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
R.215RC