text.skipToContent text.skipToNavigation

Estensione di bloccaggio Facom 130mm

Numero articolo 7O867633
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 130
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 130
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
Marchio Facom
Type Drive Locking Extension

Descrizione

Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Numeri di articolo

Numero articolo 7O867633
EAN 3148510579030
UBB 500637390443
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S.210RC
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.