Food & Dairy machine building
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
Accessori
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
DO7100-0-200ACT
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
Estensione d'azione DO7100-0-200
Aggiungi come preferito
Numero articolo
DO7100-0-200ACT
Lunghezza (mm)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Asta quadrata
25 mm (1 inch)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Asta quadrata
25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marchio
Action
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Numeri di articolo
Numero articolo
DO7100-0-200ACT
EAN
8717981061402
UBB
500618998990
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
DO7100-0-200