Accessori
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
DO6863250ACT
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
Estensione d'azione DO6863250
Aggiungi come preferito
Numero articolo
DO6863250ACT
Lunghezza (mm)
250
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Asta quadrata
12.5 mm (1/2 inch)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
250
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Asta quadrata
12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marchio
Action
Weight per piece (g)
468.563
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DO6863250 - Extension bar 1/2" x 250 ball type
Numeri di articolo
Numero articolo
DO6863250ACT
EAN
8717981017591
UBB
500618962186
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
DO6863250