Accessori
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
DO64644175ACT
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
Estensione d'azione DO64644175
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
DO64644175ACT
Lunghezza
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Asta quadrata
20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Asta quadrata
20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
DO64644175ACT
EAN
8717981097142
UBB
500618895519
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
DO64644175
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare