text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog Vulcanus D 539848 D 42 S3 Zwart


Artikelnummer 8Y737715
Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Senza metallo No
Tipo di chiusura Chiusura a strappo
Uitvoering brandvertragend Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Senza metallo No
Tipo di chiusura Chiusura a strappo
Uitvoering brandvertragend Ja
Schoenmaat 42
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Modello bambino No
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Rubber
Materiale della parte superiore Leather
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Con tappo paracolpi No
Met uitneembare inlegzool Nee
Con intersuola
Materiaal tussenzool Kunststof
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Codice merceologico 64034000
Model VULCANUS
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y737715
EAN 8715316072901
UBB 500632984620
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM53984842
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.