text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma alte 763566 XD 48 S3 nero/marrone


Numero articolo 2Q532363
Colore Multicolore
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Multicolore
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 48
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model NESTOR
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 2Q532363
EAN 8715316075360
UBB 500512830398
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM76356648
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.