Scarpe di sicurezza
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
Calzatura
Scarpe di sicurezza
9F870682
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
Scarpe di sicurezza Emma Low Zolder XD 518866 XD 45 S3 Marrone
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9F870682
Colore
Brown
Design
Basso
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Brown
Design
Basso
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
45
Testato ESD
SÌ
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Modello antibatterico
SÌ
Materiale della suola
Altro
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
SÌ
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
SÌ
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Model
ZOLDER
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9F870682
EAN
8715316027048
UBB
500632995691
UNSPSC
46181605
Nr articolo produttore
MM51886645
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare