Werkschoenen
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
Calzatura
Scarpe di sicurezza
9C780147
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
EMMA SAFETY BOOT DEMPO SZ 40
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9C780147
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Altro
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Altro
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
40
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Unisex
Modello bambino
No
Modello antibatterico
SÌ
Materiale della suola
Altro
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
SÌ
Isolamento dal freddo della suola (CL)
SÌ
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
SÌ
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Emma
Model
DEMPO
Type
Safety Boot
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9C780147
EAN
8715316103407
UBB
500632111927
UNSPSC
46181604
Nr articolo produttore
MM58384840