AFNAMELIJST FABORY
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
0D051679
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
Stivali di sicurezza Emma Boot Merula 181548 44 S3 Marrone
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0D051679
Colore
Brown
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Altro
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Brown
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Altro
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
44
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Unisex
Modello bambino
No
Modello antibatterico
SÌ
Materiale della suola
Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
SÌ
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Emma
Codice merceologico
64034000
Model
MERULA
Type
Safety Boots
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0D051679
EAN
8715316021978
UBB
500632129929
UNSPSC
46181604
Nr articolo produttore
MM18154844