text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT WERKLAARS S5 C762041, 41


Numero articolo 0D569741
Colore Black
Ausführung Knöchelhoch
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Art des Verschlusses Andere
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Ausführung Knöchelhoch
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Art des Verschlusses Andere
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 41
ESD-geprüft Nein
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Poliuretano (PUR)
Weite Passform No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 S5
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Dunlop
Codice merceologico 64029110
Model PUROFORT
Type Safety Boots

Numeri di articolo

Numero articolo 0D569741
EAN 8713197031321
UBB 500512800276
UNSPSC 46181604
Nr articolo produttore  C762041.41
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.