text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP ACIFORT KNIELAARS S5D A442031, 46


Numero articolo 3L474178
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura Altro
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura Altro
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 46
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Materiale della suola Altro
Calzata ampia No
Fodera interna No
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRA
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 S5
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Dunlop
Model ACIFORT
Type Safety Boots

Numeri di articolo

Numero articolo 3L474178
EAN 8713197347170
UBB 500512791939
UNSPSC 46181604
Nr articolo produttore  A442031.46
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.