text.skipToContent text.skipToNavigation

DT 90/4


The fischer insulation disc DT 90/4 is used in combination with the fischer wall tie VB. This means that soft insulating boards can be fixed to all building materials. To do so, the insulation disc is pushed onto the mounted fischer wall tie VB.

Numero articolo 80957FIS
Lunghezza (mm) 95
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Marchio Fischer
Thickness disk (mm) 9.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 95
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Marchio Fischer
Thickness disk (mm) 9.3
Disc ø (mm) 90
Weight per piece (g) 6.29

Descrizione

The fischer insulation disc DT 90/4 is used in combination with the fischer wall tie VB. This means that soft insulating boards can be fixed to all building materials. To do so, the insulation disc is pushed onto the mounted fischer wall tie VB.

Numeri di articolo

Numero articolo 80957FIS
EAN 4006209809570
UBB 500616691365
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  80957
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.