text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 10 x 13 mm length 120 mm black


Numero articolo 3C323172
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Confezionato per 1

Specifiche

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5
Wysokość główki duża (mm) 5
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Szerokość główki duża (mm) 28.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Fabory approved vendor
Kod towaru 82041100

Numeri di articolo

Numero articolo 3C323172
EAN 4054773022734
UBB 500581660213
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S4000823264
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.