Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
0G650751
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
Dormer Slot drill short S813HA DIN 6527 L SC Alnova 8.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0G650751
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
16
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Taglierino
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
16
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207701000
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0G650751
EAN
7320760642252
UBB
500572331782
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S813HA8.0