text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 9.00mm

Numero articolo 9Q862865
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 10
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 10
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9
Marchio Dormer
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 9Q862865
EAN 7320760641170
UBB 500572905742
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S803HA9.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.