text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm

Numero articolo 9L924011
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 7
Numero di denti 3
Materiale di taglio HM
Con albero

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 7
Numero di denti 3
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 9L924011
EAN 7320760641125
UBB 500572717808
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S803HA6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.