text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm

Numero articolo 1K821890
Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 6
Numero di denti 3
Materiale di taglio HM
Con albero

Specifiche

Design Taglierino
Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 6
Numero di denti 3
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 5
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Model S803HA5.0
Type 28° Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 1K821890
EAN 7320760641101
UBB 500572367752
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S803HA5.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.