Frese
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
Fresatura
Frese
9H652624
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
Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 4.80mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9H652624
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
6
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
6
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4.8
Marchio
Dormer
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9H652624
EAN
7320760641095
UBB
500572712445
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S803HA4.8