Frese
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
Fresatura
Frese
2K551866
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
Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2K551866
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
4
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
4
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3.5
Marchio
Dormer
Type
Slot End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2K551866
EAN
7320760641057
UBB
500572396702
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S803HA3.5