text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm

Numero articolo 1F726155
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 4
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 4
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Marchio Dormer
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 1F726155
EAN 7320760641040
UBB 500572363041
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S803HA3.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.