text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 2.50mm

Numero articolo 4P345174
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 3
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2.5

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 3
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2.5
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207701000
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 4P345174
EAN 7320760641026
UBB 500572460979
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S803HA2.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.