text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot drill short S803HA DIN 6527 K SC Alnova 2.00mm

Numero articolo 6T258975
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 3
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 3
Numero di denti 3
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 2
Marchio Dormer
Type Slot End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 6T258975
EAN 7320760641019
UBB 500572635489
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S803HA2.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.